内容量1個実装タイプねじマウント仕様OPB460、OPB470、OPB480、OPB490シリーズスロット型光スイッチ.OptekTechnologyのこのPhotologicRスロット型光スイッチファミリを使用すると、さまざまなオプションにより、柔軟に設計することができます。さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。スロット型光スイッチに適した用途には、機械式スイッチの代替品、速度表示、機械式リミットの表示、エッジ検出などがあります。.スロット型光スイッチの特長基板実装OPB460~OPB47326AWGワイヤOPB480~OPB493絞りの範囲最大250kBのデータ転送速度低消費電力注文コード48034149品番OPB460T11