仕様●IP20仕様●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m種類LED照光式保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)端子部保護構造:IP20(ねじ端子形:XW9Z-VL2MF装着時)適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5端子形状ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性25万回以上(AC/DC24V 100mA)接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)AC/DC24メイン接点4bモニタ接点-ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様照光ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000