- 接点構成
- -
- 極数
- -
- 定格電圧(V)
- -
- 電圧(V)
- -
- 仕様
- 規準状態での最大損失電力:0.2W
- 適合
- -
- 材質
- -
- 長さ(mm)
- 94
- 幅(mm)
- 6.2
- 色
- 灰(RAL 7042)
- コイル定格電圧(V)
- DC24
- 直径(Φmm)
- -
- 高さ(mm)
- 80
- 種類
- -
- 取付方式
- DINレール(位置:任意)
- 奥行(mm)
- 94
- 電流(A)
- -
- 保護構造
- -
- シリーズ
- PLC-OPT
- 端子形状
- -
- 入力電圧(V)
- -
- 接続方法
- プッシュイン式
- 保護等級
- -
- 保存温度(℃)
- -25~70
- 機能
- -
- 消費電流(mA)
- -
- 寿命
- -
- 設計
- -
- 保護回路
- -
- 動作時間
- -
- 復帰時間
- 2μs
- 動作モード
- 100%動作時
- 接点材質
- -
- ヒューズ
- -
- 定格電流(mA)
- -
- 汚染度(使用環境)
- 2
- 連続通電電流(A)
- -
- 動作温度(℃)
- -25~60
- 過電圧保護
- 過電圧カテゴリ:III
- 入力電流(mA)
- 8
- 接点最大許容電圧(V)
- -
- 接点最大許容電流(A)
- -
- 漏れ電流(μA)
- -
- 回路
- -
- 入力電圧範囲(V)
- -
- 負荷電流(mA)
- -
- 切断時間(秒)
- -
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- EAC、UL、cUL、DNV、CE 、UKCA、船級認証
- 耐電圧(kV)
- 2.5(50Hz、1分、入力/出力)
- アプリケーション
- 100 kHz入力フォトカプラ
- チャネル数
- -
- 絶縁性能
- 基礎絶縁
- 動作温度範囲(℃)
- -25~60
- 定格消費電流(A)
- -
- ターミナルタイプ
- ネジ
- スイッチング電流(mA)
- -
- リレースイッチ
- -
- スイッチング電圧(V)
- -
- コンポーネント
- -
- サージ電流(A)
- -
- 状態表示
- -