OXL/CLH/63/P/24AC/FL30/GN Oxley LED表示灯 OXLEY 48050687

Oxley LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個発光色定格電圧(V)AC24仕様LEDインジケータ、6.35mm取り付け、OXL/CLH/63シリーズ.4.3mmの突出型又は低プロファイルのフレネルポリカーボネート製カラーレンズは、広い視野角を装備IP66等級のシール構造9mmの、ナチュラルアルミ又はつや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング300mm長ワイヤリード接続赤色アノードリード直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計注文コード48050687品番OXL/CLH/63/P/24AC/FL30/GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様LEDインジケータ、6.35mm取り付け、OXL/CLH/63シリーズ.4.3mmの突出型又は低プロファイルのフレネルポリカーボネート製カラーレンズは、広い視野角を装備IP66等級のシール構造9mmの、ナチュラルアルミ又はつや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング300mm長ワイヤリード接続赤色アノードリード直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計長さ(mm)15.8定格電圧(V)AC24端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)6.4発光色定格電流(mA)15光度(mcd)470RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色メタリック(ナチュラルニッケル)電球サイズ(mm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする