内容量1個発光色緑定格電圧(V)3.6仕様固定ナット、スプリングワッシャ.適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。.LEDインジケータ、6.35mm取り付け、超高輝度、OXL/CLH/63シリーズ.4.3mmのカラーフレネルポリカーボネート製低プロファイル型レンズ300mm長ワイヤリード接続IP66等級のシール構造9.0mmの、ナチュラルアルミ又はつや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング取り付け穴サイズ6.35~6.55mm直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計想定寿命90000時間注文コード48050748品番OXL/CLH/63/FL30/GN