仕様オートリセット(起動時):モード切替にて対応(モード3、モード4)質量(g)-消費電力(W)最大0.12(24V:出力用PWR電源を除く)スイッチ適用:テープスイッチ/エッジスイッチ/バンパースイッチ出力トランジスタ ソース出力適合規格-接続方式コネクタ接続(CN1、CN2)※片側CN付きケーブル付属入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き)電源電圧(V)DC12~24±10%定格出力-保護等級IP20(IEC60529)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115出力電流(mA)最大50消費電力(VA)-取付け方法M4ねじ固定(ケーブル固定用クランプ付属)設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと)定格出力電圧(V)PWR電源、電圧-出力ドロップ電圧(最大1.5)終端抵抗適合:510Ω