IDEC(和泉電気)
マットスイッチ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
上ゴム:筋ゴム
リード線
出口:両リード
注文コード
48067120
品番
MS-1054W
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・リード線
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
上ゴム:筋ゴム
質量(kg)
5.8
リード線
出口:両リード
サイズ(mm)
500×1000×10