曜日別特売
PN5-4800-16G DDR5対PCメモリー プリンストン 48068879

本体

PN5-4800-16G DDR5対PCメモリー プリンストン 48068879
PN5-4800-16G DDR5対PCメモリー プリンストン 48068879
PN5-4800-16G DDR5対PCメモリー プリンストン 48068879

DDR5対PCメモリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚
容量(GB)16
内容量1枚注文コード48068879品番PN5-4800-16G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400
)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM

規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)容量(GB)16メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする