曜日別特売
PRD-PS1000U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068940

本体

PRD-PS1000U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068940
PRD-PS1000U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068940
PRD-PS1000U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068940
PRD-PS1000U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068940
PRD-PS1000U 4in1カードリーダー付きSSD プリンストン 48068940

4in1カードリーダー付きSSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
容量1TB
内容量1台注文コード48068940品番PRD-PS1000U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PRD-PSZEROUは4つのカードリーダーの機能が付いたポータブルSSD(M.2 SSD)です。SSDとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張できます。カードリーダーとしてのみの使用も可能。
放熱シリコン・放熱アルミヒートシンクと本体のアルミ合金により排熱性を高め、SSDのパフォーマンスを安定させます。
各種サポートにより、データ転送が大幅に早くなりCPUへの負荷が軽減されCPUの使用率の向上を実現します。
データ転送停止状態で15分経過すると自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを搭載することでSSDの寿命を延ばし、省エネにもなります。

付属品USB AtoCケーブル(30cm)、USB CtoCケーブル(30cm)仕様使用IC:RTL9210B容量1TB質量(g)約105(SSD除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×39.3×15保証期間1年オートスリープ機能有り(15分)素材本体:アルミ合金+ABSインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大:10USBUSB2.0Type-A×2カードリーダーmicroSD×1、SD×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする