NBT-910 多機能美肌エフェクター カトレ 48069159

NBT-910 多機能美肌エフェクター カトレ 48069159
NBT-910 多機能美肌エフェクター カトレ 48069159
NBT-910 多機能美肌エフェクター カトレ 48069159
NBT-910 多機能美肌エフェクター カトレ 48069159
NBT-910 多機能美肌エフェクター カトレ 48069159
NBT-910 多機能美肌エフェクター カトレ 48069159

多機能美肌エフェクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48069159品番NBT-910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

温め+細かいシリコン毛の振動で毛穴の汚れをオフ。
入浴時の洗顔におすすめの洗顔美顔器。
約40℃の温熱プレートで肌を温めて、7000回/分の振動と細やかなシリコンブラシが肌の汚れを落とします。
防水規格IPX6相当なので入浴中にお使いいただけます。
USB充電式、スタンド付き。

付属品充電ケーブル、スタンド、取扱説明書(保証書付)仕様可動時間:約60分電源USB充電式本体質量(g)107寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×40×106保証期間1年充電時間(分)約140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする