CTS-235 USB充電式回転シェーバー カトレ 48069195

CTS-235 USB充電式回転シェーバー カトレ 48069195
CTS-235 USB充電式回転シェーバー カトレ 48069195
CTS-235 USB充電式回転シェーバー カトレ 48069195
CTS-235 USB充電式回転シェーバー カトレ 48069195
CTS-235 USB充電式回転シェーバー カトレ 48069195

USB充電式回転シェーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48069195品番CTS-235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

世界対応のUSB充電式回転刃シェーバー
旅先・営業先にも持ち運び自由なコンパクト設計。
肌あたりがなめらかな曲面ヘッドは幅広い範囲を素早く、心地よく剃ることができます。
8時間充電で約14日間使用可能。
軽量わずか86g。

付属品掃除用ブラシ、キャップ、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)仕様可動時間:約45分電源USB充電式本体質量(g)86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×113保証期間1年充電時間(時間)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする