アリミツ
静電ノズル 10頭口 +2輪カート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48069299
品番
‐
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!
キュウリやアスパラなど立体作物を効率的に防除できます。
ノズルはカート用10頭口で、2輪カート付きです。
用途
防除
仕様
ノズル頭口:10
全長(mm)
ノズル:1330
質量(kg)
ノズル:3.3
散布幅(m)
1.5
関連資料:
(28.64MB)