曜日別特売
SDK-162B 背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ 48069335

背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タンク容量(L)薬液:16
内容量1台注文コード48069335品番SDK-162B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

エンジンタイプの背負動力噴霧機です。
背負ったままエンジン始動が可能です。
シンプル設計&簡単操作で本格機能!

用途
防除
質量(kg)6.5タンク容量(L)薬液:16使用圧力(MPa)~0.8燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)ノズルワイドノズル2頭口・除草ノズルポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6エンジン型式EE233P/04
関連資料:(28.64MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする