Panasonic(パナソニック)
基板実装耐サージ型 汎用リレー JWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC6
注文コード
48070908
品番
JW1FSN-DC6V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
コイル定格電圧(V)
DC6
保護構造
プラスチックシール
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
88
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
10
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A/DC30V 10A