DE1A1B24 耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ Panasonic(パナソニック) 48071495

DE1A1B24 耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ Panasonic(パナソニック) 48071495
DE1A1B24 耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ Panasonic(パナソニック) 48071495

耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)
接点構成1a1b
コイル定格電圧(V)DC24
動作機能非ラッチング式
内容量1セット(20個)注文コード48071495品番DE1A1B24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
接点構成1a1bコイル定格電圧(V)DC24保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)8.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)8動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 8A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする