ARDFCLCWH クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48072519

ARDFCLCWH クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48072519
ARDFCLCWH クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48072519
ARDFCLCWH クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48072519
ARDFCLCWH クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48072519
ARDFCLCWH クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」 THANKO(サンコー)[電子機器] 48072519

クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48072519品番ARDFCLCWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ケミカルな香りが苦手な人も虫よけに使える!吊るして使え、置いても使えるアロマディフューザー

仕様ファン回転数:6000±10%rpm、連続稼働時間:エコモード:約8日間、連続モード:約7時間セット内容本体、アロマカートリッジ×2、USBType-Cケーブル(約500mm)、日本語取扱説明書材質本体:ABS/PP ストラップ:ナイロン、ABS質量(g)約116電源USBにて充電 5V1A以上寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×50バッテリーリチウムイオン 3.7V 1200mAh保証期間購入日より6カ月充電時間(時間)約3LEDライト:4個、明るさ:1~2lmモード2種類:エコモード、連続モード危険物の類別非危険物
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする