サンコー(電子機器)
つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48072720
品番
KTTK23CBW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容
本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質
本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS
質量(g)
コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約55
ケーブル長(m)
電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3
本体質量(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コントローラー:50×20×150
安全装置
温度ヒューズ
保証期間
購入日より12カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:45×30×110
モード
温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)
タイマー
4段階(30分/60分/120分/240分)
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※製品の加工特性上、多少サイズが異なる場合があります。不良ではありませんので、返品交換等の対応はお受けすることができません。予めご了承ください。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※移動する際は必ず電源をOFFにした後、本体から電源ケーブルを抜いてください。
※ホットカーペットなど他の暖房器具との併用はしないでください。
※就寝時など、布団の上や中で使用しないでください。
※ご自分で温度調整出来ない方は使用しないで下さい。低温やけどにご注意下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません