曜日別特売
AS-CEX1-RD(赤) ビッグバンSS用延長ケーブル1m 日動工業 48073106

ビッグバンSS用延長ケーブル1m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード48073106品番AS-CEX1-RD(赤)
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!
ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の赤色側の延長ケーブルです。
本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。

適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)質量(g)640ケーブル長(m)出力側:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする