曜日別特売
K1ABAAAAAR K1ABAAAAAR OTTO CONTROLS 48076814

K1ABAAAAAR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48076814品番K1ABAAAAAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
スイッチ標準アクチュエータの種類Rockerレンズ色Position”A”:無レンズ、Position”C”:無レンズ材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-30~85ライト種類材質(ベース)熱可塑性プラスチック誘導負荷(A)7(28VDC)、2(125/250VAC、60/400Hz)スイッチ動作Position”A”:1-C、Position”B”:NONE 、Position”C”:OFF端子Q.C.ロジック供給電流(mA)10/5VDC回路SPST機械的寿命100000材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:16A(28VDC)、5A(125/250VAC、60/400Hz)」、50000「抵抗負荷:10A(28VDC)」、25000「誘導負荷:7A(28VDC)、2A(125/250VAC、60/400Hz)」絶縁耐圧(V)1000rms except across light terminalsアクチュエータ色抵抗負荷(A)16(28VDC)、5(125/250VAC、60/400Hz)、10(28VDC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする