仕様ABVタイプミニチュアターコイズマイクロスイッチ.これらのミニチュアマイクロスイッチは密閉構造で、環境に対する強い耐性を備えています。ワイヤリードを含むマイクロスイッチはIP67に準拠しています。.エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現主な用途家庭用電気製品、自動車アクチュエータの種類ショートローラーレバー材質(ケース)PPHS保護等級IP50操作力(N)2.16材質(コンタクト)金被覆銀ニッケル合金機械的寿命5×10^6Operations動作温度範囲(℃)-40~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)AC250リリース力(N)0.39