ASQ17417 ターコイズ ロングストローク型 マイクロスイッチ ASQシリーズ Panasonic(パナソニック) 48090133

ターコイズ ロングストローク型 マイクロスイッチ ASQシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類リーフレバー仕様ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ。ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性浸漬保護タイプJISC0920外部シェル保護等級IP67静音動作注文コード48090133品番ASQ17417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ。ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性浸漬保護タイプJISC0920外部シェル保護等級IP67静音動作取付取付穴サイズ:左2ボスタイプ質量(g)約0.8アクチュエータの種類リーフレバー端子形状はんだ端子取付穴(mm)左2ボス(はんだ端子のみ)保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)1000以下(DC6~8V0.1A電圧降下法による)操作力(N)(最大)1.7取付ピッチ(mm)M3:8.3接触形式切換型材質(コンタクト)両面摺動Auメッキ接点定格一次電流(A)0.001~0.1定格抵抗負荷電流(A)DC5V:0.001、DC30V:0.1最大開閉頻度(回/分)120動作位置OP(mm)取付ボス・穴の中心線から:NC9.8±0.5、NO9.3±0.5、スタンドオフから:NC14.0±0.5、NO13.5±0.5動作後の動き(OT)(最小)NC3.1mm、NO2.6mm電気的寿命50万回以上DC5V1mA(抵抗負荷)耐電圧(V)非連続端子間AC600/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間動作温度範囲(℃)-40~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCターミナルタイプ-許容操作速度(m/s)0.03~0.5材質(接点)両面摺動Auメッキ接点端子強度(N)6以上(各方向)電気的寿命(万回)50以上(DC5V1mA/DC16V50mA)、20以上(DC30V100mA)(抵抗負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする