曜日別特売
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438

SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438
SH-22-FFD3-WA-BRPK ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】 ホームテイスト 48101438

ファブリックダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【PALAY×Umbure】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
WA/ブラウン/ピンク
内容量1セット注文コード48101438品番SH-22-FFD3-WA-BRPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ファブリックダイニングチェア2脚と75cm幅ヴィンテージテーブルの3点セット!
チェアは4色からお好きな色2点、テーブルは2色から1色お選びください。
ダイニング チェアは座面と背もたれの縁が少し立ち上がっていることで体にフィットする座り心地のよいデザイン。
様々な色を編み込んだ張地と軽快で細身なスチール脚のバランスがよく、
ヴィンテージ調のテーブルにもマッチします。
テーブルは、天板に水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×2台、テーブル×1台材質【チェア】張地:ポリエステル100%、脚部:スチール、【テーブル】スチール、MDF、PVC質量(kg)【チェア(1脚)】5.6、【テーブル】8.2WA/ブラウン/ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】47.5×57×75、【テーブル】75×56×73組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分座面高(cm)45.5
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき7,273/税込8,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする