曜日別特売
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427

VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427
VKSS-9020-SBO ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020 ホームテイスト 48102427

ヴィンテージカウンター下引き戸収納9020

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
シャビーオーク
内容量1台注文コード48102427品番VKSS-9020-SBO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カウンター下に置ける高さ85cmの引き戸収納!
お部屋に合わせて幅と奥行が選べる4タイプでセットもおすすめ。
2色展開のヴィンテージカラーはどちらもお部屋に馴染みやすく、使い勝手のいい商品です!

用途狭いスペースにも使える食器棚、収納棚、キャビネット、食料棚として。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)20.2シャビーオーク寸法(cm)90.2×21.1×85組立時間45分
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする