曜日別特売
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506

VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506
VSK-120KC-SHBK ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト 48102506

ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
シャビーオークブラック
内容量1台注文コード48102506品番VSK-120KC-SHBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ごみ箱上の空間をより快適にしたキッチンカウンター!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!

用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)18シャビーオークブラック寸法(cm)120×40×85組立時間60分
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする