ホームテイスト
ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ウォールナットブラック
シャビーオークブラック
ウォールナットブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48102515
品番
VSK-120KC-WABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ごみ箱上の空間をより快適にしたキッチンカウンター!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!
用途
事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。
材質
プリント紙化粧繊維板、脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
18
色
ウォールナットブラック
寸法(cm)
120×40×85
組立時間
60分
注意
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません