曜日別特売
SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987

SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987
SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987
SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987
SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987
SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987
SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987
SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987
SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987
SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987
SH-22-GVC-BR ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】 ホームテイスト 48102987

ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ブラウン
内容量1脚注文コード48102987品番SH-22-GVC-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】
昔の映画に出てきたBARBER SHOPに
置かれていたような、どこか懐かしい雰囲気を持ったチェア。
風合いのあるカラーPU生地が
落ち着いた印象にしています。
4色からお選びいただけます。

用途ダイニング用のチェアとしてブラウン本体質量(kg)8.3材質張地:ポリウレタン、脚部:スチール(粉体塗装)、ナイロンキャスター、粉体塗装質量(kg)8.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×61×76~86組立時間10分座面高(cm)45~55
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,546/税込5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする