曜日別特売
SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100

SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100
SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100
SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100
SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100
SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100
SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100
SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100
SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100
SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100
SH-23-OFC-BR 丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア ホームテイスト 48103100

丸いフォルムが心地いい レザー調ダイニングチェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1脚注文コード48103100品番SH-23-OFC-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

モダンな雰囲気のラウンドチェア!
全体フォルムに丸みを持たせ柔らかな印象に仕上げています。
程よいクッション性と体を包み込むような背もたれで
長時間座っていても疲れません。
座面が回転するので立ち座りもがスムーズにできます。
ダイニングチェアとしてだけでなく、仕事や勉強のシーンでも
使用していただけます。

用途ダイニング用のチェアとしてブラウン全高(mm)790座面高さ(mm)450本体質量(kg)9材質PUレザー/スチール質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×54×79組立時間15分座面高(cm)45
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき3,637/税込4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする