曜日別特売
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188

SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188
SH-24-ESL-1-BR 抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ ホームテイスト 48103188

抜群の座り心地!1人掛け電動リクライニングソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード48103188品番SH-24-ESL-1-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

座り心地抜群!1人掛け電動リクライニングソファ!
2色からお選びいただけます。
ドイツのOKIN社製のモーターをしており、安全な無段階リクライニングで快適に過ごせます。
ひじ掛け横のボタンで、フットレストと背もたれをリクライニングすることができます。
高級感のあるソフトレザーの張地がお部屋に高級感をもたらします。

用途リビング用のリクライニングチェアとして材質表面材:ソフトレザー(PU)、座面:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト、背面:ウレタンフォーム質量(kg)42ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×99~148×91組立時間15分座面高(cm)49
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,091/税込10,000
北海道地方数量1につき15,455/税込17,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする