MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276

MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276
MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276
MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276
MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276
MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276
MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276
MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276
MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276
MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276
MG-CFS-H-OAK クッションフロア 6畳サイズ ホームテイスト 48103276

クッションフロア 6畳サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ヘリンボーンオーク
内容量1セット(2枚)注文コード48103276品番MG-CFS-H-OAK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

お子様やペットも安心の
撥水、抗菌加工のクッションフロアマット
表面が塩化ビニル樹脂なので、
耐水性抜群、油汚れにも強く、サッと拭くだけでメンテナンスも簡単!
お部屋に合わせて簡単カット!
本物そっくりなナチュラルの木目なのでお部屋をおしゃれに模様替え!

用途お部屋のフロアマットとして材質表面:塩化ビニル樹脂、中材:発泡塩化ビニル樹脂、裏面:特殊ガラス繊維質量(kg)6ヘリンボーンオーク寸法(cm)261×352
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき6,819/税込7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする