曜日別特売
FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389

FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389
FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389
FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389
FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389
FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389
FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389
FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389
FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389
FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389
FRBB-3-WOK さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】 ホームテイスト 48103389

さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード48103389品番FRBB-3-WOK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

さわやかなダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】!
ベンチはホワイトアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。
カップルやファミリーの方におすすすめです。
デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。
使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。
しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。

用途食卓に置くダイニングセットとして材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル(脚含む):11.3、ベンチ:約6ホワイトオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約110×69×73、ベンチ:86×30×42組立時間60分
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき6,819/税込7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする