曜日別特売
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416

GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416
GCK-18120-WAL ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】 ホームテイスト 48103416

ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード48103416品番GCK-18120-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ヴィンテージワイド食器棚120cm幅!
3人、4人家族におすすめの収納場所に困らない120cm幅の大容量ワイドタイプです。
上段はガラス扉の収納なのでオシャレに魅せる収納ができます。
キッチン家電や食器など丸々収納できる大容量でキッチン周りもスッキリできます。
高さ調整できる可動棚なのでスペースを無駄なくお使い頂けます。
引出しには日常で使うお箸など小物を収納できます。
出し入れしやすいスライドトレーには2口コンセントがついており炊飯器など置くのにピッタリです。

用途キッチンに置く食器棚として材質MDF パーチクルボード スチール質量(kg)80.5ウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.6×40×183組立時間120分
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき7,728/税込8,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする