2961451 Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト 48143753

Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズREL-MR注文コード48143753品番2961451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
接点構成2c極数-仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:0.4W●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●スイッチング速度:2A(24V時、DC13)、0.2A(250V時、DC13)、3A(24V時、AC15)、3A(120V時、AC15)、3A(250V時、AC15)●モーター負荷、UL 508準拠:1/4HP、120V AC、1/2HP、240V AC●組立てに関する注意事項:スペースなし配列可能(>70℃最小2.5mm)●取付け位置:任意長さ(mm)12.7幅(mm)12.7白(RAL 9010)サイズ-コイル定格電圧(V)AC230直径(Φmm)-高さ(mm)29取付方式-奥行(mm)15.7シリーズREL-MR定格絶縁電圧(V)-接続方法プラグ/ハンダ接続保護等級RT III(耐洗浄)保存温度(℃)-40~85準拠規格IEC 60664、EN 50178、EN 61810-1材質(ハウジング)-寿命107サイクル(機械的)保護回路-動作時間3ms~12ms(位相関係による)(通常)復帰時間2ms~9ms(位相関係による)(通常)衝撃-振動-動作モード100%動作時突入電流(A)最大12(20ms)接点材質AgNiヒューズ-定格電流(mA)3(UN時)(50Hz)、2.5(UN時)(60Hz)コイル抵抗(Ω)32500±15%(20℃時)抵抗負荷190W(約24V DC)、85W(約48V DC)、60W(約60V DC)、44W(約100V DC)、60W(約220V DC)、2000VA(250V AC)汚染度(使用環境)3連続通電電流(A)8動作温度(℃)-40~85過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長-許容湿度(%)-ねじ山-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL、UL、EAC、VDE耐電圧(kV)5AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5AC(50Hz、1分、接点/接点)アプリケーション電力絶縁性能-動作機能-動作電圧(V)-ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(5V)最大スイッチング電源(DC W)190スイッチング電圧(V)最小5(10mA時)定格電圧範囲(V)179.4AC~356.5AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする