接点構成3c極数-仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:2.76W●定格サージ電圧:4kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●UNの入力電力損失:2.8W●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●三相モーター負荷:1500W(400V時、AC3)●モーター負荷、UL 508準拠:1/3馬力、120V AC(単相ACモーター)、1/2馬力 、240V AC(単相ACモーター)、1/2馬力、AC240V(三相誘導モーター)●取付け位置:任意長さ(mm)38.6幅(mm)38.6色-サイズ-コイル定格電圧(V)AC230直径(Φmm)-高さ(mm)36.1取付方式-奥行(mm)45.5シリーズREL-PR定格絶縁電圧(V)250接続方法プラグイン接続保護等級RT I(最小IP54)(設置場所)保存温度(℃)-40~85準拠規格IEC 60664、IEC 61810材質(ハウジング)-高度(m)≦2000寿命およそ107サイクル(機械的)保護回路-動作時間5ms~15ms(位相関係による)(通常)復帰時間5ms~20ms(位相関係による)(通常)衝撃-振動-動作モード100%動作時突入電流(A)最大50(20ms、a接点)接点材質AgNiヒューズ-定格電流(mA)12(UN時)コイル抵抗(Ω)7080±15%抵抗負荷384W(約24V DC)、124W(約48V DC)、108W(約60V DC)、52W(約100V DC)、70W(約220V DC)、4000VA(250V AC)、4000VA(440V AC時)汚染度(使用環境)3連続通電電流(A)16動作温度(℃)-40~55過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長-許容湿度(%)-ねじ山-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CSA、cUL、UL、EAC耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5rms(50Hz、1分、c接点/c接点)アプリケーション電力絶縁性能基礎絶縁動作機能-動作電圧(V)-ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)250スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(24V)最大スイッチング電源(DC W)-スイッチング電圧(V)最小10(24mA時)定格電圧範囲(V)195.5AC~253AC(20℃)