2903706 Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト 48144593

Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズREL-PR注文コード48144593品番2903706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
接点構成3a極数-仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:1.68W●定格サージ電圧:4kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●スイッチング速度:1A(24V時、DC13)、1A(120V時、DC13)、1A(220V時、DC13)、1.5A(24V時、AC15)、1.5A(120V時、AC15)、1.5A(240V時、AC15)●三相モーター負荷:1500W(400V時、AC3)●モーター負荷、UL 508準拠:1/3HP、120V AC(a接点)、1/2HP、240V AC(a接点)●取付け位置:任意長さ(mm)38.6幅(mm)38.6-サイズ-コイル定格電圧(V)DC24直径(Φmm)-高さ(mm)36.1取付方式-奥行(mm)45.5シリーズREL-PR定格絶縁電圧(V)250接続方法プラグイン接続保護等級RT I保存温度(℃)-40~85準拠規格IEC 60664、IEC 61810材質(ハウジング)-寿命およそ107サイクル(機械的)保護回路-動作時間20ms復帰時間15ms(通常)衝撃-振動-動作モード100%動作時突入電流(A)最大50(20ms、a接点)接点材質AgNiヒューズ-定格電流(mA)70(UN時)コイル抵抗(Ω)-抵抗負荷384W(約24V DC)、720W(約48V DC)、600W(約60V DC)、660W(約100V DC)、183W(約220V DC)、4000VA(250V AC)、4000VA(440V AC時)汚染度(使用環境)3連続通電電流(A)16動作温度(℃)-40~70過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長-許容湿度(%)-ねじ山-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CSA、cUL、UL、EAC耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5rms(50Hz、1分、接点/接点)、2.5rms(50Hz、1分、a接点/a接点)アプリケーション電力絶縁性能基礎絶縁動作機能-動作電圧(V)-ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)250スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(24V)最大スイッチング電源(DC W)-スイッチング電圧(V)最小10(24mA時)定格電圧範囲(V)20.4DC~26.4DC(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする