EA638DX-100A シャッター用フック棒 エスコ 48144926

シャッター用フック棒

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード48144926品番EA638DX-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200
寸法(mm)フック部:32×27全長(mm)1000材質(本体)スチール(クロメート処理)材質(ハンドル)塩化ビニール線径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48144926
2024-08-10
用途: 天窓の開け閉め
不動産業

天窓用の棒が壊れて、施工会社さんのオリジナルだったようで替えがなく、とても困っていました。
(ドアのガラスを変えて貰った時に法外な値段だったのでもう関わりたくない)
三件のメーカーさんに問い合わせても合うものがなく、ダメ元でこちらの商品をお取寄せしてみたら、ぴったり!
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする