エスコ
ペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
200
150
175
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48145005
品番
EA682CF-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)
200
材質(本体)
クロムバナジウム鋼
切断能力(mm)
銅線・鋼線:2.4・2.6・2.0
材質(グリップ)
TPR(熱可塑性エラストマー)