曜日別特売
2909516 Phoenix Contact リレーモジュール フエニックス・コンタクト 48147226

Phoenix Contact リレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成2c
内容量1袋(10個)注文コード48147226品番2909516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
接点構成2c長さ(mm)14高さ(mm)80取付方式DINレールコイル定格電圧(V)AC230/DC220奥行(mm)94保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)端子形状プッシュイン式接点材質銀合金動作温度(℃)-40・-20入力電流(mA)33接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジスイッチング電流(mA)10スイッチング電圧(V)AC/DC250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする