フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact リレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成
2c
1c
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48147628
品番
2905658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
6.2
高さ(mm)
84
取付方式
DINRail
適合
DINEN50178
寸法(mm)
6.2×68×84
奥行(mm)
68
入力電圧(V)
DC24
入力電流(mA)
4.5
ターミナルタイプ
ネジ