フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact リレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成
2c
1c
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48147734
品番
2903344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
2
長さ(mm)
16
高さ(mm)
89
取付方式
DINRail
奥行(mm)
75
コイル電圧(V)
AC120
入力電流(mA)
8
ターミナルタイプ
ネジ
スイッチング電流(mA)
1
スイッチング電圧(V)
AC30・DC36