曜日別特売
2906224 Phoenix Contact リレーモジュール フエニックス・コンタクト 48147856

Phoenix Contact リレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
接点構成1c
内容量1個注文コード48147856品番2906224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
接点構成1c長さ(mm)75高さ(mm)93取付方式DINレール仕様Phoenixリレーモジュール-RIF-1.組み立て済みのリレーモジュールは、プッシュイン式接続を備え、リレーベース、パワーコンタクト、プラグインディスプレイ/サプレッサモジュール及び固定用ブラケットで構成されています。.コンタクトタイプ1PDT入力電圧12Vdc寸法(mm)75×16×93コイル定格電圧(V)DC12奥行(mm)16保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)端子形状プッシュイン式動作時間8ms接点材質銀合金入力電流(mA)33接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグイン、ねじスイッチング電流(A)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする