エスコ
(+)(-)ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48151129
品番
EA683SA-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端マグネット付。
軸長(mm)
75
材質(軸)
クロムモリブデン鋼
刃幅(mm)
3.0
刃厚(mm)
0.6
材質(ハンドル部)
硬質樹脂