EA683SA-47 (+)(-)ドライバーセット エスコ 48151138

(+)(-)ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード48151138品番EA683SA-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

先端マグネット付。

軸長(mm)75材質(軸)クロムモリブデン鋼刃幅(mm)5.0刃厚(mm)0.9材質(ハンドル部)硬質樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする