曜日別特売
EA762FA-203 クリップボックス エスコ 48152398

クリップボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48152398品番EA762FA-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥407
販売価格(税別)
370

上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。

付属品カラーゼム約60本(全長:28mm)材質PS樹脂寸法(mm)45×45×72繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする