EA115ZY-10 エアコン洗浄キット エスコ 48153405

エアコン洗浄キット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード48153405品番EA115ZY-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,060
販売価格(税別)
34,600

吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。

寸法(mm)ノズルガン:300吐出水量(L/min)2.5適正使用圧力(MPa)3.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする