エスコ
静電気除去ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48153579
品番
EA321AK-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
普通のシートがアッというまに除電シートに。自動車のシート、OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途
静電気の電撃ショック防止、OA機器の誤作動防止。
材質
繊維:ポリプロピレン、バックル:強化プラスチック
幅(mm)
20
全長(mm)
1400
色
ベージュ