エスコ
耐火・耐熱シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48153588
品番
EA334B-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,580
販売価格(税別)
¥
27,800
バスケットに入れる
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途
溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。
材質
耐炎化アクリル繊維
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
1000×10000
瞬間耐熱温度(℃)
700
注意
※カット面がほどけやすくなっていますのでご注意ください。