曜日別特売
EA541XE-1 油圧式ワイヤーカッター エスコ 48154279

油圧式ワイヤーカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード48154279品番EA541XE-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥313,280
販売価格(税別)
284,800

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。

全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
注意
※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする