曜日別特売
EA579AP-23 [鋼製]パテベラ エスコ 48154419

[鋼製]パテベラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ2号
刃幅(mm)63
全長(mm)235
内容量1本注文コード48154419品番EA579AP-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
2,310
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4全長(mm)235サイズ2号質量(g)43刃幅(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする