エスコ
二重リング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径(Φmm)
13
11
13
17
22
27
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(200個)
注文コード
48155225
品番
EA638DP-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質
鋼線(ニッケルメッキ)
形状
線:丸
内径(Φmm)
13
入数(個)
200
線径(mm)
1
繰り返し・詰め替え
対応