曜日別特売
EA638DP-45 二重リング エスコ 48155259

二重リング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)27
内容量1個(200個)注文コード48155259品番EA638DP-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,410
販売価格(税別)
3,100

大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。

材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸内径(Φmm)27入数(個)200線径(mm)1.4繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする